曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全49種類を絞り込む
ストローク(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603665CDQ2WL40-100DZ100
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699583CDQ2WL40-100DZ-J79WZ100
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699592CDQ2WL40-100DZ-M9BWZ100
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699601CDQ2WL40-10DZ10
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699617CDQ2WL40-10DZ-A7310
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699626CDQ2WL40-10DZ-A73L10
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699635CDQ2WL40-10DZ-A93V10
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699644CDQ2WL40-10DZ-A93VL10
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699653CDQ2WL40-10DZ-F7BWVS10
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699662CDQ2WL40-10DZ-M9BWVS10
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699671CDQ2WL40-15DZ15
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699687CDQ2WL40-15DZ-A93S15
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699696CDQ2WL40-15DZ-A93V15
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699714CDQ2WL40-15DZ-M9BVL15
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699723CDQ2WL40-15DZ-M9BWZ15
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699732CDQ2WL40-15DZ-M9NV15
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699741CDQ2WL40-20DZ20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699757CDQ2WL40-25DZ25
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699766CDQ2WL40-25DZ-A73L25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699775CDQ2WL40-25DZ-A79W25
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699784CDQ2WL40-25DZ-A93VL25
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699793CDQ2WL40-30DZ30
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699802CDQ2WL40-30DZ-A73CZS30
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699811CDQ2WL40-30DZ-A73Z30
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699827CDQ2WL40-30DZ-A9330
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699854CDQ2WL40-30DZ-M9B30
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699863CDQ2WL40-30DZ-M9BW30
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699872CDQ2WL40-30DZ-M9BWVL30
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699881CDQ2WL40-35DZ-A7335
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699897CDQ2WL40-35DZ-A93V35
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699906CDQ2WL40-40DZ40
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699915CDQ2WL40-40DZ-A7340
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699924CDQ2WL40-40DZ-A93L40
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699933CDQ2WL40-40DZ-A93V40
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699942CDQ2WL40-50DZ50
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699951CDQ2WL40-50DZ-A7350
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699967CDQ2WL40-50DZ-A93L50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699976CDQ2WL40-50DZ-A93V50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699985CDQ2WL40-50DZ-F7BAL50
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700003CDQ2WL40-50DZ-J79W450
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700012CDQ2WL40-50DZ-M9BAL50
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700021CDQ2WL40-50DZ-M9BW450
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700037CDQ2WL40-75DZ-A93LS75
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700046CDQ2WL40-75DZ-A93V75
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700055CDQ2WL40-75DZ-M9BL75
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699705CDQ2WL40-15DZ-F9NV15
20,000
取扱い終了
返品不可
33699836CDQ2WL40-30DZ-F9BW30
22,250
取扱い終了
返品不可
33699845CDQ2WL40-30DZ-F9BWVL30
22,850
取扱い終了
返品不可
33699994CDQ2WL40-50DZ-F9BAL50
25,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする