曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
形式
ボディオプション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603717CQ2WBH100-100DMZ100通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端おねじ通し穴(標準)
50,490
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701744CQ2WF100-10DMZ10フランジ形空気圧タイプロッド先端おねじフランジ形
42,790
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701753CQ2WF100-15DMZ15フランジ形空気圧タイプロッド先端おねじフランジ形
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701762CQ2WF100-20DMZ20フランジ形空気圧タイプロッド先端おねじフランジ形
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701771CQ2WF100-50DZ50フランジ形空気圧タイプロッド先端めねじフランジ形
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701787CQ2WF100-75DZ75フランジ形空気圧タイプロッド先端めねじフランジ形
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701796CQ2WL100-10DCMZ10フート形空気圧タイプラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701805CQ2WL100-15DMZ15フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701814CQ2WL100-20DCMZ20フート形空気圧タイプラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
50,000
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701823CQ2WL100-20DMZ20フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701832CQ2WL100-40DMZ40フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701841CQ2WL100-40DZ40フート形空気圧タイプロッド先端めねじフート形
44,830
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701857CQ2WL100-45DMZ45フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
48,730
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701866CQ2WL100-50DMZ50フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
49,610
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701875CQ2WL100-55DZ55フート形空気圧タイプロッド先端めねじフート形
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする