曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
形式
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603744CQ2WA50F-10DMZ10両端タップ空気圧タイプロッド先端おねじ両端タップ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702006CQ2WB50TF-20DMZ20通し穴(標準)空気圧タイプロッド先端おねじ通し穴(標準)
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702015CQ2WBH50-10DZ10通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702024CQ2WBH50-15DZ15通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702033CQ2WBH50-20DMZ20通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端おねじ通し穴(標準)
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702042CQ2WBH50-30DZ30通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
17,270
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702051CQ2WL50F-100DMZ100フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする