薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~63~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603753CQ2WB63F-100DZ100通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)ワンタッチ管継手内蔵形
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702067CQ2WB63TF-10DZ10通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)G
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702076CQ2WL63-25DCMZ25フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形Rc
26,020
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702085CQ2WL63-35DZ35フート形ロッド先端めねじフート形Rc
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702094CQ2WL63-50DMZ50フート形ロッド先端おねじフート形Rc
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702103CQ2WL63-50DZ50フート形ロッド先端めねじフート形Rc
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702112CQ2WL63-55DZ55フート形ロッド先端めねじフート形Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702121CQ2WL63-75DCZ75フート形ラバークッションフート形Rc
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702137CQ2WL63-75DZ75フート形ロッド先端めねじフート形Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702146CQ2WL63F-10DCZ10フート形ラバークッションフート形ワンタッチ管継手内蔵形
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702155CQ2WL63F-50DZ50フート形ロッド先端めねじフート形ワンタッチ管継手内蔵形
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702164CQ2WL63F-75DZ75フート形ロッド先端めねじフート形ワンタッチ管継手内蔵形
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする