曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603762CQ2WAH80-10DZ10両端タップエアハイドロタイプロッド先端めねじ両端タップ
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702173CQ2WAH80-15DZ15両端タップエアハイドロタイプロッド先端めねじ両端タップ
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702182CQ2WB80TF-25DZ25通し穴(標準)空気圧タイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702191CQ2WBH80-50DZ50通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702207CQ2WBH80-75DZ75通し穴(標準)エアハイドロタイプロッド先端めねじ通し穴(標準)
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702216CQ2WL80-100DCMZ100フート形空気圧タイプラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702225CQ2WL80-20DCMZ20フート形空気圧タイプラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
39,160
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702234CQ2WL80-25DMZ25フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702243CQ2WL80-30DMZ30フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
36,030
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702252CQ2WL80-30DZ30フート形空気圧タイプロッド先端めねじフート形
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702261CQ2WL80-40DMZ40フート形空気圧タイプロッド先端おねじフート形
37,680
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33702277CQ2WL80-75DZ75フート形空気圧タイプロッド先端めねじフート形
38,280
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする