曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603805CQ2WA50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703415CQ2WA50-100DCZ100ラバークッション
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703424CQ2WA50-100DMZ100ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703433CQ2WA50-100DZ100ロッド先端めねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703442CQ2WA50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703451CQ2WA50-10DMZ10ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703467CQ2WA50-10DZ10ロッド先端めねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33703476CQ2WA50-15DCZ15ラバークッション
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33703485CQ2WA50-15DMZ15ロッド先端おねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703494CQ2WA50-15DZ15ロッド先端めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703503CQ2WA50-20DCZ20ラバークッション
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703512CQ2WA50-20DMZ20ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703521CQ2WA50-20DZ20ロッド先端めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703537CQ2WA50-25DCZ25ラバークッション
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703546CQ2WA50-25DMZ25ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703555CQ2WA50-25DZ25ロッド先端めねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33703564CQ2WA50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703573CQ2WA50-30DCZ30ラバークッション
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703582CQ2WA50-30DMZ30ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703591CQ2WA50-30DZ30ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703607CQ2WA50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703616CQ2WA50-35DCZ35ラバークッション
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703625CQ2WA50-35DZ35ロッド先端めねじ
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703634CQ2WA50-40DZ40ロッド先端めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33703643CQ2WA50-45DCZ45ラバークッション
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703652CQ2WA50-45DZ45ロッド先端めねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703661CQ2WA50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703677CQ2WA50-50DCZ50ラバークッション
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703686CQ2WA50-50DMZ50ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703695CQ2WA50-50DZ50ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703704CQ2WA50-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703713CQ2WA50-75DMZ75ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703722CQ2WA50-75DZ75ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703731CQ2WA50-80DMZ80ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする