薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全32種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603814CQ2WA63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥31,900
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703747CQ2WA63-100DCZ100ラバークッション
¥32,010
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703756CQ2WA63-100DZ100ロッド先端めねじ
¥28,930
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703765CQ2WA63-10DCZ10ラバークッション
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703774CQ2WA63-10DMZ10ロッド先端おねじ
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703783CQ2WA63-10DZ10ロッド先端めねじ
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33703792CQ2WA63-15DCZ15ラバークッション
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703801CQ2WA63-15DMZ15ロッド先端おねじ
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703817CQ2WA63-15DZ15ロッド先端めねじ
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703826CQ2WA63-20DMZ20ロッド先端おねじ
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703835CQ2WA63-20DZ20ロッド先端めねじ
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33703844CQ2WA63-25DCZ25ラバークッション
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703853CQ2WA63-25DMZ25ロッド先端おねじ
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703862CQ2WA63-25DZ25ロッド先端めねじ
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33703871CQ2WA63-30DCZ30ラバークッション
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703887CQ2WA63-30DMZ30ロッド先端おねじ
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703896CQ2WA63-30DZ30ロッド先端めねじ
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703905CQ2WA63-35DMZ35ロッド先端おねじ
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703914CQ2WA63-40DCZ40ラバークッション
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703923CQ2WA63-40DZ40ロッド先端めねじ
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703932CQ2WA63-45DCZ45ラバークッション
¥26,460
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703941CQ2WA63-45DMZ45ロッド先端おねじ
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703957CQ2WA63-45DZ45ロッド先端めねじ
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703966CQ2WA63-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703975CQ2WA63-50DCZ50ラバークッション
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703984CQ2WA63-50DMZ50ロッド先端おねじ
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33703993CQ2WA63-50DZ50ロッド先端めねじ
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33704002CQ2WA63-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33704011CQ2WA63-75DCZ75ラバークッション
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33704027CQ2WA63-75DMZ75ロッド先端おねじ
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33704036CQ2WA63-75DZ75ロッド先端めねじ
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33704045CQ2WA63-80DMZ80ロッド先端おねじ
¥29,920
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする