曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) - SMC
(1件のレビュー)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603841CQ2WB32-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704632CQ2WB32-100DCZ100ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704641CQ2WB32-100DMZ100ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704657CQ2WB32-100DZ100ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704666CQ2WB32-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704675CQ2WB32-10DCZ10ラバークッション
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704684CQ2WB32-10DMZ10ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704693CQ2WB32-10DZ10ロッド先端めねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33704702CQ2WB32-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704711CQ2WB32-15DCZ15ラバークッション
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704727CQ2WB32-15DMZ15ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704736CQ2WB32-15DZ15ロッド先端めねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704745CQ2WB32-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704754CQ2WB32-20DCZ20ラバークッション
12,270
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33704763CQ2WB32-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704772CQ2WB32-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704781CQ2WB32-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704797CQ2WB32-25DCZ25ラバークッション
12,540
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704806CQ2WB32-25DMZ25ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33704815CQ2WB32-25DZ25ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704824CQ2WB32-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704833CQ2WB32-30DCZ30ラバークッション
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704842CQ2WB32-30DMZ30ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704851CQ2WB32-30DZ30ロッド先端めねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
当日出荷
33704867CQ2WB32-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704876CQ2WB32-35DCZ35ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704885CQ2WB32-35DMZ35ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704894CQ2WB32-35DZ35ロッド先端めねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704903CQ2WB32-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704912CQ2WB32-40DCZ40ラバークッション
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704921CQ2WB32-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704937CQ2WB32-40DZ40ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33704946CQ2WB32-45DCZ45ラバークッション
13,530
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704955CQ2WB32-45DMZ45ロッド先端おねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704964CQ2WB32-45DZ45ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704973CQ2WB32-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704982CQ2WB32-50DCZ50ラバークッション
13,810
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33704991CQ2WB32-50DMZ50ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705007CQ2WB32-50DZ50ロッド先端めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705016CQ2WB32-55DCMZ55ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705025CQ2WB32-5DCMZ5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705034CQ2WB32-5DCZ5ラバークッション
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705043CQ2WB32-5DMZ5ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
33705052CQ2WB32-5DZ5ロッド先端めねじ
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705061CQ2WB32-60DCMZ60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705077CQ2WB32-60DZ60ロッド先端めねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705086CQ2WB32-70DZ70ロッド先端めねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705095CQ2WB32-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705104CQ2WB32-75DCZ75ラバークッション
15,620
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33705113CQ2WB32-75DMZ75ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33705052
2023-12-11
用途: 機械の部品交換
製造業

本社に在庫がなかったため急遽購入しました。ニッチな品物でしたが在庫があり助かりました。
4営業日で発送していただきましたがもう少し早い発送だと尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする