薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603866CQ2WB50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705682CQ2WB50-100DCZ100ラバークッション
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705691CQ2WB50-100DMZ100ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705707CQ2WB50-100DZ100ロッド先端めねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705716CQ2WB50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705725CQ2WB50-10DCZ10ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705734CQ2WB50-10DMZ10ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33705743CQ2WB50-10DZ10ロッド先端めねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705752CQ2WB50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705761CQ2WB50-15DCZ15ラバークッション
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705777CQ2WB50-15DMZ15ロッド先端おねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705786CQ2WB50-15DZ15ロッド先端めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705795CQ2WB50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705804CQ2WB50-20DCZ20ラバークッション
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705813CQ2WB50-20DMZ20ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705822CQ2WB50-20DZ20ロッド先端めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705831CQ2WB50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705847CQ2WB50-25DCZ25ラバークッション
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705856CQ2WB50-25DMZ25ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705865CQ2WB50-25DZ25ロッド先端めねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705874CQ2WB50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705883CQ2WB50-30DCZ30ラバークッション
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705892CQ2WB50-30DMZ30ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705901CQ2WB50-30DZ30ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705917CQ2WB50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705926CQ2WB50-35DCZ35ラバークッション
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33705935CQ2WB50-35DMZ35ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705944CQ2WB50-35DZ35ロッド先端めねじ
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705953CQ2WB50-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705962CQ2WB50-40DCZ40ラバークッション
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705971CQ2WB50-40DMZ40ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705987CQ2WB50-40DZ40ロッド先端めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33705996CQ2WB50-45DCZ45ラバークッション
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706005CQ2WB50-45DMZ45ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706014CQ2WB50-45DZ45ロッド先端めねじ
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706023CQ2WB50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706032CQ2WB50-50DCZ50ラバークッション
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706041CQ2WB50-50DMZ50ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706057CQ2WB50-50DZ50ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706066CQ2WB50-60DMZ60ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706075CQ2WB50-60DZ60ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706084CQ2WB50-75DCZ75ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706093CQ2WB50-75DMZ75ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706102CQ2WB50-75DZ75ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706111CQ2WB50-80DMZ80ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706127CQ2WB50-90DZ90ロッド先端めねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする