曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603893CQ2WF32-100DZ100ロッド先端めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706906CQ2WF32-10DCZ10ラバークッション
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706915CQ2WF32-10DMZ10ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706924CQ2WF32-15DCZ15ラバークッション
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706933CQ2WF32-15DZ15ロッド先端めねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706942CQ2WF32-25DCZ25ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706951CQ2WF32-25DMZ25ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706967CQ2WF32-30DCZ30ラバークッション
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706976CQ2WF32-35DCZ35ラバークッション
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706985CQ2WF32-35DZ35ロッド先端めねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33706994CQ2WF32-40DCZ40ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707003CQ2WF32-40DZ40ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707012CQ2WF32-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707021CQ2WF32-50DCZ50ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707037CQ2WF32-50DMZ50ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707046CQ2WF32-50DZ50ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707055CQ2WF32-5DCZ5ラバークッション
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707064CQ2WF32-60DCZ60ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707073CQ2WF32-75DCZ75ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707082CQ2WF32-75DMZ75ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707091CQ2WF32-75DZ75ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする