曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603927CQ2WF63-100DMZ100ロッド先端おねじ
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707432CQ2WF63-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707441CQ2WF63-10DZ10ロッド先端めねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707457CQ2WF63-15DMZ15ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707466CQ2WF63-15DZ15ロッド先端めねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707475CQ2WF63-25DZ25ロッド先端めねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707484CQ2WF63-30DMZ30ロッド先端おねじ
24,810
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707493CQ2WF63-35DMZ35ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707502CQ2WF63-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707511CQ2WF63-40DMZ40ロッド先端おねじ
26,070
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707527CQ2WF63-55DZ55ロッド先端めねじ
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707536CQ2WF63-75DMZ75ロッド先端おねじ
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707545CQ2WF63-75DZ75ロッド先端めねじ
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする