曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S100~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S100~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33287344CDQ2BS100-13DCMZ-M9BVLS13通し穴通し穴ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33287353CDQ2BS100-50DCMZ50通し穴通し穴ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33287362CDQ2BS100-8DCZ-M9BVL8通し穴通し穴ラバークッション
35,530
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296304CDQ2GS100-100DCMZ100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,280
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296313CDQ2GS100-100DCMZ-A73L100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296322CDQ2GS100-100DCMZ-A93VL100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
49,010
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296331CDQ2GS100-30DCMZ-A7330ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296347CDQ2GS100-30DCMZ-A93V30ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296356CDQ2GS100-75DCMZ75ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296365CDQ2GS100-75DCZ-A73L75ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする