曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294581CDQ2DS40-10DCZ-F7BV10複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294597CDQ2DS40-10DCZ-M9BV10複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294642CDQ2DS40-100DCZ-J79W100複動片ロッド
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294651CDQ2DS40-100DCZ-M9BW100複動片ロッド
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294791CDQ2DS40-30DCZ30複動片ロッド
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294807CDQ2DS40-30DCZ-A73L30複動片ロッド
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294816CDQ2DS40-30DCZ-A93VL30複動片ロッド
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295857CDQ2FS40-100DCMZ100複動片ロッド
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295866CDQ2FS40-100DCMZ-M9PWV100複動片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295875CDQ2FS40-15DCMZ-A73L15複動片ロッド
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295884CDQ2FS40-15DCMZ-A93VL15複動片ロッド
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295902CDQ2FS40-25DCZ-M9BWL25複動片ロッド
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295911CDQ2FS40-35DCMZ35複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295927CDQ2FS40-75DCZ-J79W75複動片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295936CDQ2FS40-75DCZ-M9BW75複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296374CDQ2GS40-40DCZ-F7NV40複動片ロッド
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296383CDQ2GS40-40DCZ-M9NV40複動片ロッド
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296392CDQ2GS40-50DCMZ-M9BA50複動片ロッド
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296401CDQ2GS40-50DCZ50複動片ロッド
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295893CDQ2FS40-25DCZ-F9BWL25複動
20,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする