薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S63~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33286714CDQ2AS63-50DFCMZ-A73LS50両端タップ両端タップヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286723CDQ2AS63-50DFCMZ-A93VLS50両端タップ両端タップヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286906CDQ2AS63-75DFCMZ-A73LS75両端タップ両端タップヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,580
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286915CDQ2AS63-75DFCMZ-A93VLS75両端タップ両端タップヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33292305CDQ2BS63-100DFCMZ-A73L100通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33292314CDQ2BS63-100DFCMZ-A93VL100通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33292393CDQ2BS63-15DFCZ15通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293452CDQ2BS63-50DFCMZ-A73L50通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293461CDQ2BS63-50DFCMZ-A93VL50通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293696CDQ2BS63-75DFCMZ-A73L75通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293705CDQ2BS63-75DFCMZ-A93VL75通し穴通し穴ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,830
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295665CDQ2DS63-50DCZ-M9BL50二山クレビス形二山クレビス形ラバークッション
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296566CDQ2GS63-10DCZ-F7BVLS10ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296575CDQ2GS63-20DCMZ-F7NWV20ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296584CDQ2GS63-20DCMZ-M9NWV20ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296593CDQ2GS63-30DCZ30ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296602CDQ2GS63-40DCMZ-A7340ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296611CDQ2GS63-50DCZ-M9BL50ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする