曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296252CDQ2FS80-100DCZ-J79W100ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296261CDQ2FS80-100DCZ-J79WS100ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296277CDQ2FS80-30DCMZ-A73L30ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296286CDQ2FS80-40DCMZ-A73L40ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296295CDQ2FS80-40DCMZ-A93VL40ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296627CDQ2GS80-10DCMZ-A93V10ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296636CDQ2GS80-100DCZ-A73100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296645CDQ2GS80-100DCZ-A73S100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296654CDQ2GS80-100DCZ-A93V100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296663CDQ2GS80-100DCZ-A93VS100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296672CDQ2GS80-40DCZ-F7BWVL40ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296681CDQ2GS80-40DCZ-M9BW40ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296697CDQ2GS80-40DCZ-M9BWVL40ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形ラバークッション
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297677CDQ2LS80-25DCZ25フート形フート形ラバークッション
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297686CDQ2LS80-50DCMZ50フート形フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297695CDQ2LS80-50DCZ-A73L50フート形フート形ラバークッション
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297704CDQ2LS80-50DCZ-A93VL50フート形フート形ラバークッション
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297713CDQ2LS80-75DCMZ-A7375フート形フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297722CDQ2LS80-75DCMZ-A93V75フート形フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297731CDQ2LS80-75DCZ-A73L75フート形フート形ラバークッション
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297747CDQ2LS80-75DCZ-A93VL75フート形フート形ラバークッション
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする