曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33285007CDQ2AS50-10DCMZ10
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285043CDQ2AS50-100DCMZ100
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285052CDQ2AS50-100DCMZ-A73HS100
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285061CDQ2AS50-100DCMZ-A73L100
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285077CDQ2AS50-100DCMZ-A79WL100
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285086CDQ2AS50-100DCMZ-A93S100
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285095CDQ2AS50-100DCMZ-A93VL100
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285104CDQ2AS50-100DCMZ-F7BWV100
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285113CDQ2AS50-100DCMZ-M9BW100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285122CDQ2AS50-100DCMZ-M9BWV100
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285262CDQ2AS50-20DCMZ20
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285271CDQ2AS50-20DCMZ-A73LS20
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285287CDQ2AS50-20DCMZ-A93VLS20
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285296CDQ2AS50-20DCMZ-F7BAL20
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285305CDQ2AS50-20DCMZ-J79CL20
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285314CDQ2AS50-20DCMZ-M9BAL20
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285445CDQ2AS50-25DCMZ25
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285454CDQ2AS50-25DCMZ-A73LS25
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285463CDQ2AS50-25DCMZ-A93VLS25
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285533CDQ2AS50-30DCMZ30
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285542CDQ2AS50-30DCMZ-A7330
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285551CDQ2AS50-30DCMZ-A93V30
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285567CDQ2AS50-30DCMZ-F7BAZ30
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285576CDQ2AS50-30DCMZ-F7BWVL30
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285612CDQ2AS50-30DCMZ-M9BAZ30
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285621CDQ2AS50-30DCMZ-M9BW30
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285637CDQ2AS50-30DCMZ-M9BWVL30
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285804CDQ2AS50-40DCMZ40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285813CDQ2AS50-40DCMZ-A73H40
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285822CDQ2AS50-40DCMZ-A9340
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285917CDQ2AS50-45DCMZ45
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285926CDQ2AS50-50DCMZ50
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285935CDQ2AS50-50DCMZ-A7350
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285944CDQ2AS50-50DCMZ-A73HZ50
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285953CDQ2AS50-50DCMZ-A79WL50
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285962CDQ2AS50-50DCMZ-A93L50
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285971CDQ2AS50-50DCMZ-A93V50
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285987CDQ2AS50-50DCMZ-J79L50
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33285996CDQ2AS50-50DCMZ-M9BL50
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286136CDQ2AS50-75DCMZ-A7375
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286145CDQ2AS50-75DCMZ-A73H75
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286154CDQ2AS50-75DCMZ-A73L75
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286163CDQ2AS50-75DCMZ-A73Z75
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286172CDQ2AS50-75DCMZ-A9375
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286181CDQ2AS50-75DCMZ-A93V75
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286197CDQ2AS50-75DCMZ-A93VL75
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286215CDQ2AS50-75DCMZ-M9BW75
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285131CDQ2AS50-100DCMZ-P3DWL100
29,450
取扱い終了
返品不可
33285585CDQ2AS50-30DCMZ-F9BV30
19,750
取扱い終了
返品不可
33285594CDQ2AS50-30DCMZ-F9BW30
21,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする