曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS40-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS40-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33288945CDQ2BS40-40DCMZ
12,450
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33288954CDQ2BS40-40DCMZ-A73
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33288963CDQ2BS40-40DCMZ-A73H
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33288972CDQ2BS40-40DCMZ-A73HS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33288981CDQ2BS40-40DCMZ-A73L
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33288997CDQ2BS40-40DCMZ-A73S
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289006CDQ2BS40-40DCMZ-A73Z
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289015CDQ2BS40-40DCMZ-A93
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289024CDQ2BS40-40DCMZ-A93L
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289033CDQ2BS40-40DCMZ-A93S
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289042CDQ2BS40-40DCMZ-A93V
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289051CDQ2BS40-40DCMZ-A93VL
18,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289067CDQ2BS40-40DCMZ-A93VS
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289076CDQ2BS40-40DCMZ-J79WSDPC
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289085CDQ2BS40-40DCMZ-M9B
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289094CDQ2BS40-40DCMZ-M9BWSDPC
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289103CDQ2BS40-40DCMZ-M9BWVL
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33289112CDQ2BS40-40DCMZ-P3DWSC
25,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする