薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33293757CDQ2BS80-10DCZ-A73L10
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293766CDQ2BS80-10DCZ-A93VL10
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293775CDQ2BS80-10DCZ-M9BVZ10
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293881CDQ2BS80-100DCZ-A73L100
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293897CDQ2BS80-100DCZ-A93VL100
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293951CDQ2BS80-20DCZ20
25,690
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293967CDQ2BS80-20DCZ-A7320
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293985CDQ2BS80-25DCZ25
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33293994CDQ2BS80-25DCZ-A7325
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294003CDQ2BS80-25DCZ-A93V25
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294012CDQ2BS80-25DCZ-J79WS25
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294021CDQ2BS80-25DCZ-M9BWS25
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294064CDQ2BS80-30DCZ30
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294073CDQ2BS80-30DCZ-A9330
29,920
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294091CDQ2BS80-30DCZ-M9BVL30
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294143CDQ2BS80-40DCZ40
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294152CDQ2BS80-40DCZ-A7340
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294161CDQ2BS80-40DCZ-A73L40
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294177CDQ2BS80-40DCZ-A93V40
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294186CDQ2BS80-40DCZ-A93VL40
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294265CDQ2BS80-50DCZ50
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294274CDQ2BS80-50DCZ-A73H50
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294283CDQ2BS80-50DCZ-A73HL50
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294292CDQ2BS80-50DCZ-A73Z50
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294301CDQ2BS80-50DCZ-A9350
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294317CDQ2BS80-50DCZ-A93L50
32,290
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294326CDQ2BS80-50DCZ-M9NL50
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294335CDQ2BS80-55DCZ-A73HZ55
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294344CDQ2BS80-60DCZ60
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294353CDQ2BS80-60DCZ-A9360
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294396CDQ2BS80-75DCZ75
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294405CDQ2BS80-75DCZ-A7375
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294414CDQ2BS80-75DCZ-A73H75
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294423CDQ2BS80-75DCZ-A73HL75
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294432CDQ2BS80-75DCZ-A9375
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294441CDQ2BS80-75DCZ-A93L75
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294457CDQ2BS80-75DCZ-A93V75
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294466CDQ2BS80-75DCZ-F7BAL75
39,880
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294484CDQ2BS80-75DCZ-M9BAL75
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294493CDQ2BS80-75DCZ-M9BL475
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294502CDQ2BS80-75DCZ-M9BW75
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294527CDQ2BS80-80DCZ80
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294536CDQ2BS80-90DCZ-A7390
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294082CDQ2BS80-30DCZ-F9BVL30
30,600
取扱い終了
返品不可
33294475CDQ2BS80-75DCZ-F9BAL75
36,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする