曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294563CDQ2DS40-10DCMZ10
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294572CDQ2DS40-10DCMZ-A73Z10
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294606CDQ2DS40-100DCMZ-A73H100
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294615CDQ2DS40-100DCMZ-F7BVL100
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294624CDQ2DS40-100DCMZ-M9BVL100
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294667CDQ2DS40-15DCMZ15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294676CDQ2DS40-20DCMZ20
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294685CDQ2DS40-20DCMZ-A93L20
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294694CDQ2DS40-20DCMZ-F7BVLS20
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294703CDQ2DS40-20DCMZ-M9B20
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294712CDQ2DS40-20DCMZ-M9BVLS20
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294721CDQ2DS40-20DCMZ-M9NS20
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294746CDQ2DS40-25DCMZ-M9BWL25
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294755CDQ2DS40-25DCMZ-M9N25
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294764CDQ2DS40-30DCMZ30
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294773CDQ2DS40-30DCMZ-A73H30
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294782CDQ2DS40-30DCMZ-A9330
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294825CDQ2DS40-40DCMZ-A73H40
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294834CDQ2DS40-40DCMZ-A9340
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294843CDQ2DS40-50DCMZ50
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294852CDQ2DS40-50DCMZ-A73H50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294861CDQ2DS40-50DCMZ-A9350
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294877CDQ2DS40-50DCMZ-A93L50
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294886CDQ2DS40-50DCMZ-M9BL50
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294895CDQ2DS40-50DCMZ-M9BSDPC50
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294904CDQ2DS40-50DCMZ-M9BVL50
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294913CDQ2DS40-75DCMZ75
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294922CDQ2DS40-75DCMZ-A73H75
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294931CDQ2DS40-75DCMZ-A73HL75
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294947CDQ2DS40-75DCMZ-A73L75
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294956CDQ2DS40-75DCMZ-A9375
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294965CDQ2DS40-75DCMZ-A93L75
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294974CDQ2DS40-75DCMZ-A93VL75
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294983CDQ2DS40-75DCMZ-F7BAL75
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33294633CDQ2DS40-100DCMZ-P3DWSC100
28,850
取扱い終了
返品不可
33294737CDQ2DS40-25DCMZ-F9BWL25
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする