曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33295945CDQ2FS50-10DCMZ-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295954CDQ2FS50-10DCMZ-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295963CDQ2FS50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295972CDQ2FS50-100DCMZ-A93S100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295981CDQ2FS50-100DCMZ-F7BV100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295997CDQ2FS50-100DCMZ-M9BV100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296006CDQ2FS50-100DCZ-A72S100ラバークッション
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296015CDQ2FS50-100DCZ-A73100ラバークッション
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296024CDQ2FS50-100DCZ-A73S100ラバークッション
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296033CDQ2FS50-100DCZ-A93V100ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296042CDQ2FS50-100DCZ-A93VS100ラバークッション
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296051CDQ2FS50-100DCZ-F7NVS100ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296067CDQ2FS50-100DCZ-M9NVS100ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296076CDQ2FS50-20DCZ-A93L20ラバークッション
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296085CDQ2FS50-30DCMZ-M9BWL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296094CDQ2FS50-35DCMZ-J79L35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296103CDQ2FS50-35DCMZ-M9BL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296112CDQ2FS50-50DCZ-A73L50ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296121CDQ2FS50-50DCZ-A93VL50ラバークッション
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296137CDQ2FS50-50DCZ-F7BWVL50ラバークッション
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296146CDQ2FS50-50DCZ-M9BWVL50ラバークッション
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする