曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296155CDQ2FS63-100DCMZ-A73HS100複動片ロッド
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296164CDQ2FS63-100DCMZ-A93S100複動片ロッド
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296173CDQ2FS63-100DCZ-A93100複動片ロッド
29,760
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296182CDQ2FS63-20DCZ-A7320複動片ロッド
24,040
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296207CDQ2FS63-50DCZ-M9NS50複動片ロッド
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296216CDQ2FS63-75DCMZ-A73S75複動片ロッド
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296225CDQ2FS63-75DCMZ-A9375複動片ロッド
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296234CDQ2FS63-75DCMZ-A93VS75複動片ロッド
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296191CDQ2FS63-50DCZ-F9NS50複動
23,350
取扱い終了
返品不可
33296243CDQ2FS63-75DCMZ-P3DWL75複動片ロッド
35,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする