曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296417CDQ2GS50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296426CDQ2GS50-100DCMZ-A73L100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296435CDQ2GS50-100DCMZ-A93VL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,750
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296444CDQ2GS50-25DCZ-J79W25ラバークッション
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296453CDQ2GS50-25DCZ-M9BW25ラバークッション
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296462CDQ2GS50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296471CDQ2GS50-30DCMZ-A93V30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296487CDQ2GS50-30DCZ-F7BAL30ラバークッション
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296496CDQ2GS50-30DCZ-M9BAL30ラバークッション
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296505CDQ2GS50-40DCZ-A72H40ラバークッション
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296514CDQ2GS50-50DCMZ-A73HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33296523CDQ2GS50-50DCMZ-A93L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33296532CDQ2GS50-50DCZ-M9BVL50ラバークッション
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296541CDQ2GS50-75DCZ-A73L75ラバークッション
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296557CDQ2GS50-75DCZ-A93VL75ラバークッション
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする