曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300032CQ2DS100-50DCMZ50二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
35,750
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300084CQ2DS100-75DCZ75二山クレビス形ラバークッション二山クレビス形
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300951CQ2FS100-30DCMZ30ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300994CQ2FS100-50DCMZ50ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
35,750
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301037CQ2FS100-75DCMZ75ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
38,280
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301606CQ2GS100-100DCZ100ヘッド側フランジ形ラバークッションヘッド側フランジ形
39,270
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301931CQ2LS100-30DCMZ30フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301974CQ2LS100-30DCZ30フート形ラバークッションフート形
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302001CQ2LS100-50DCMZ50フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
35,750
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする