曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300127CQ2DS40-100DCMZ100二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300163CQ2DS40-25DCMZ25二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
12,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300206CQ2DS40-30DCMZ30二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
12,270
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300242CQ2DS40-40DCMZ40二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300285CQ2DS40-40DCZ40二山クレビス形ラバークッション二山クレビス形
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300321CQ2DS40-50DCMZ50二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33300364CQ2DS40-75DCMZ75二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
14,410
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33301064CQ2FS40-15DCMZ15ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
11,280
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
33301107CQ2FS40-20DCZ20ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33301143CQ2FS40-40DCZ40ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33301186CQ2FS40-5DCZ5ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
33301222CQ2FS40-75DCZ75ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33302114CQ2LS40-15DCMZ15フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
11,280
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
33302141CQ2LS40-20DCMZ20フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33302184CQ2LS40-30DCMZ30フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
12,270
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33302211CQ2LS40-40DCMZ40フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33302254CQ2LS40-50DCMZ50フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする