薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300872CQ2DS80-100DCMZ100二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300915CQ2DS80-50DCMZ50二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301527CQ2FS80-20DCZ20ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301563CQ2FS80-40DCZ40ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
26,950
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301861CQ2GS80-100DCZ100ヘッド側フランジ形ラバークッションヘッド側フランジ形
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301895CQ2GS80-50DCMZ50ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじヘッド側フランジ形
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302717CQ2LS80-15DCMZ15フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
25,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302744CQ2LS80-40DCMZ40フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302787CQ2LS80-50DCMZ50フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302814CQ2LS80-50DCZ50フート形ラバークッションフート形
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする