曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297756CQ2AS100-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297765CQ2AS100-100DCZ100ラバークッション
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297774CQ2AS100-30DCZ30ラバークッション
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297783CQ2AS100-30DFCZ30ヘッド側インロー付、ラバークッション付
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297792CQ2AS100-35DCZ35ラバークッション
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297801CQ2AS100-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297817CQ2AS100-50DCZ50ラバークッション
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297826CQ2AS100-75DCZ75ラバークッション
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297835CQ2AS100-80DCZ80ラバークッション
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303514CQ2AS100-15DCZ15ラバークッション
24,090
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする