曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~) - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297966CQ2AS50-10DCZ10ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297975CQ2AS50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297984CQ2AS50-100DCZ100ラバークッション
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297993CQ2AS50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33298002CQ2AS50-15DCZ15ラバークッション
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298011CQ2AS50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298027CQ2AS50-20DCZ20ラバークッション
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298036CQ2AS50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298045CQ2AS50-25DCZ25ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298054CQ2AS50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298063CQ2AS50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298072CQ2AS50-35DCZ35ラバークッション
11,700
10,880
11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298081CQ2AS50-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,250
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298097CQ2AS50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,140
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
33298106CQ2AS50-50DCZ50ラバークッション
12,450
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298115CQ2AS50-60DCZ60ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298124CQ2AS50-70DCZ70ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298133CQ2AS50-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298142CQ2AS50-75DCZ75ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする