薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
形式
耐横荷重タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298657CQ2BS40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298666CQ2BS40-10DCZ10ラバークッション
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298675CQ2BS40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298684CQ2BS40-100DCZ100ラバークッション
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298693CQ2BS40-100DFCZ100ヘッド側インロー付、ラバークッション付
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298702CQ2BS40-12DCMZ12ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,180
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298711CQ2BS40-13DCZ13ラバークッション
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298727CQ2BS40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,180
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298736CQ2BS40-15DCZ15ラバークッション
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298745CQ2BS40-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298754CQ2BS40-20DCZ20ラバークッション
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298763CQ2BS40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298772CQ2BS40-25DCZ25ラバークッション
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298781CQ2BS40-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298797CQ2BS40-30DCZ30ラバークッション
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298806CQ2BS40-35DCZ35ラバークッション
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298815CQ2BS40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298824CQ2BS40-40DCZ40ラバークッション
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298833CQ2BS40-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298842CQ2BS40-45DCZ45ラバークッション
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298851CQ2BS40-5DCZ5ラバークッション
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298867CQ2BS40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298876CQ2BS40-50DCZ50ラバークッション
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298885CQ2BS40-60DCMZ60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298894CQ2BS40-60DCZ60ラバークッション
¥11,750
¥10,880
¥11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298903CQ2BS40-65DCZ65ラバークッション
¥11,750
¥10,880
¥11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298912CQ2BS40-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298921CQ2BS40-75DCZ75ラバークッション
¥11,750
¥10,880
¥11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする