曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~12~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~12~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327016CDQ2D12-5TMZ-A73S5単動片ロッド二山クレビス形0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327025CDQ2D12-5TMZ-A93VS5単動片ロッド二山クレビス形0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327576CDQ2F12-10TZ10単動片ロッドロッド側フランジ形0.25~1.0ロッド先端めねじ
4,510
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327585CDQ2F12-5SMZ-A73S5単動片ロッドロッド側フランジ形0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327594CDQ2F12-5SMZ-A93VS5単動片ロッドロッド側フランジ形0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327603CDQ2F12-5SZ-A73S5単動片ロッドロッド側フランジ形0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327612CDQ2F12-5SZ-A93VS5単動片ロッドロッド側フランジ形0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328102CDQ2L12-10SMZ10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端おねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328111CDQ2L12-10SZ10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
4,510
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33328127CDQ2L12-10SZ-A7210単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328136CDQ2L12-10SZ-A7310単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328145CDQ2L12-10SZ-A73S10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328154CDQ2L12-10SZ-A93V10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328163CDQ2L12-10SZ-A93VS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328172CDQ2L12-10SZ-F7BVLS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328181CDQ2L12-10SZ-F7BVS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328197CDQ2L12-10SZ-F7NVS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328206CDQ2L12-10SZ-M9BVLS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328215CDQ2L12-10SZ-M9BVS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328224CDQ2L12-10SZ-M9NVS10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328233CDQ2L12-10TMZ-A7310単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328242CDQ2L12-10TMZ-A93V10単動片ロッドフート形0.25~1.0ロッド先端おねじ
8,860
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33604024CDQ2A12-10DFCZ10複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708193CDQ2A12-15DFZ-M9BVL15複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708202CDQ2A12-20DFCZ-J79L20複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708211CDQ2A12-20DFCZ-M9BL20複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708227CDQ2A12-20DFZ-J79L20複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付
12,490
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708236CDQ2A12-20DFZ-M9BL20複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708245CDQ2A12-25DFCZ-F7PV25複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708254CDQ2A12-25DFCZ-M9PV25複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708263CDQ2A12-30DFMZ30複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708272CDQ2A12-30DFZ-F7BVLS30複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708281CDQ2A12-30DFZ-M9BVLS30複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708297CDQ2A12-5DFCZ5複動片ロッド両端タップ0.07~1.0ヘッド側インロー付、ラバークッション付
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする