曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式単動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33317751CDQ2A12-10SMZ10-ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317767CDQ2A12-10SMZ-A93VS10-ロッド先端おねじ
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317776CDQ2A12-10SMZ-F7NWVLS10-ロッド先端おねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317785CDQ2A12-10SMZ-M9NWVLS10標準ストロークロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317794CDQ2A12-10SZ10-ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317803CDQ2A12-10SZ-A73S10-ロッド先端めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317812CDQ2A12-10SZ-A93VS10-ロッド先端めねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317821CDQ2A12-10SZ-F7NVS10-ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317837CDQ2A12-10SZ-M9NVS10-ロッド先端めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317846CDQ2A12-10TMZ10-ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317855CDQ2A12-10TMZ-A7310-ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317864CDQ2A12-10TMZ-A73L10-ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317873CDQ2A12-10TMZ-A93V10-ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317882CDQ2A12-10TMZ-A93VL10-ロッド先端おねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317891CDQ2A12-10TMZ-A93VLS10-ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317907CDQ2A12-10TMZ-F7BAVLS10-ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317916CDQ2A12-10TMZ-M9BAVLS10-ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317925CDQ2A12-10TZ10-ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317934CDQ2A12-10TZ-F7BWVS10-ロッド先端めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317943CDQ2A12-10TZ-M9BVS10-ロッド先端めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317952CDQ2A12-10TZ-M9BWVS10-ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317961CDQ2A12-10TZ-M9NV10-ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33317977CDQ2A12-5SMZ5-ロッド先端おねじ
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317986CDQ2A12-5SMZ-M9NVL5-ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33317995CDQ2A12-5SZ-A73LS5-ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318004CDQ2A12-5SZ-A73S5-ロッド先端めねじ
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318013CDQ2A12-5SZ-A93VLS5-ロッド先端めねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318022CDQ2A12-5SZ-A93VS5-ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318031CDQ2A12-5SZ-M9NVS5-ロッド先端めねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318047CDQ2A12-5TZ5-ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする