曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33318923CDQ2A32-10SMZ-A7310-単動片ロッド
12,550
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318932CDQ2A32-10SMZ-A73LS10-単動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318941CDQ2A32-10SMZ-A93V10-単動片ロッド
12,350
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318957CDQ2A32-10SMZ-A93VLS10-単動片ロッド
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318966CDQ2A32-10SZ10-単動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318975CDQ2A32-10SZ-A73LS10-単動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318984CDQ2A32-10SZ-A73S10-単動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318993CDQ2A32-10SZ-A93V10-単動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319002CDQ2A32-10SZ-A93VLS10-単動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319011CDQ2A32-10SZ-A93VS10-単動片ロッド
11,170
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319027CDQ2A32-10SZ-F7BAVLS10-単動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319036CDQ2A32-10SZ-F7NV10-単動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319063CDQ2A32-10SZ-M9BAVLS10標準ストローク単動片ロッド
12,450
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319072CDQ2A32-10SZ-M9BV10-単動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319081CDQ2A32-10SZ-M9BWVS10標準ストローク単動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319097CDQ2A32-10SZ-M9NV10-単動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319106CDQ2A32-10TMZ10-単動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
33319115CDQ2A32-10TMZ-A7310-単動片ロッド
12,550
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
33319124CDQ2A32-10TMZ-A93V10-単動片ロッド
12,350
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
33319133CDQ2A32-10TMZ-M9NV10-単動片ロッド
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33319142CDQ2A32-10TZ10-単動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319151CDQ2A32-10TZ-A73CZ10-単動片ロッド
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319167CDQ2A32-10TZ-A93V10-単動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319176CDQ2A32-10TZ-F7BVLS10-単動片ロッド
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319185CDQ2A32-10TZ-F7NV10-単動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319194CDQ2A32-10TZ-M9BVLS10-単動片ロッド
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319203CDQ2A32-10TZ-M9NV10-単動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33319212CDQ2A32-5SMZ5-単動片ロッド
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319221CDQ2A32-5SZ5-単動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319237CDQ2A32-5SZ-A73S5-単動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319246CDQ2A32-5SZ-A93VS5-単動片ロッド
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319255CDQ2A32-5TZ-A73LS5-単動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319264CDQ2A32-5TZ-A93VLS5-単動片ロッド
10,950
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319045CDQ2A32-10SZ-F9BV10-単動押出し形
14,200
取扱い終了
返品不可
33319054CDQ2A32-10SZ-F9BWVS10-単動押出し形
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする