曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33319973CDQ2B12-10SMZ10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319982CDQ2B12-10SMZ-F7BVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33319991CDQ2B12-10SMZ-M9BVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320007CDQ2B12-10SZ10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320016CDQ2B12-10SZ-A7310単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320025CDQ2B12-10SZ-A73L10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320034CDQ2B12-10SZ-A73S10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320043CDQ2B12-10SZ-A93V10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320052CDQ2B12-10SZ-A93VL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320061CDQ2B12-10SZ-A93VS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320077CDQ2B12-10SZ-F7BVL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320086CDQ2B12-10SZ-F7NVL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320095CDQ2B12-10SZ-F7NVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320104CDQ2B12-10SZ-M9BV10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320113CDQ2B12-10SZ-M9BVL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320122CDQ2B12-10SZ-M9NVL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320131CDQ2B12-10SZ-M9NVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320147CDQ2B12-10TMZ10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320156CDQ2B12-10TMZ-A73S10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320165CDQ2B12-10TMZ-A93VS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320174CDQ2B12-10TMZ-F7BVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320183CDQ2B12-10TMZ-J79CS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320192CDQ2B12-10TMZ-M9BVL10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320201CDQ2B12-10TMZ-M9BVS10単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320366CDQ2B12-5SMZ5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320375CDQ2B12-5SMZ-A73CS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320384CDQ2B12-5SMZ-F7BVS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320393CDQ2B12-5SMZ-M9BV5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320402CDQ2B12-5SMZ-M9BVLS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320411CDQ2B12-5SMZ-M9BVS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320427CDQ2B12-5SMZ-M9NVS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320436CDQ2B12-5SZ5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320445CDQ2B12-5SZ-A73S5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320454CDQ2B12-5SZ-A93VLS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320463CDQ2B12-5SZ-A93VS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320472CDQ2B12-5SZ-F7BV5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320481CDQ2B12-5SZ-F7BVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320497CDQ2B12-5SZ-F7NV5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320506CDQ2B12-5SZ-F7NVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320515CDQ2B12-5SZ-J79CS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320524CDQ2B12-5SZ-M9BV5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320533CDQ2B12-5SZ-M9BVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320542CDQ2B12-5SZ-M9NV5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320551CDQ2B12-5SZ-M9NVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320567CDQ2B12-5TFZ5単動片ロッド0.25~1.0ヘッド側インロー付
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320576CDQ2B12-5TMZ5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320585CDQ2B12-5TMZ-F7BVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320594CDQ2B12-5TMZ-M9BVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33320603CDQ2B12-5TZ5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320612CDQ2B12-5TZ-A73LS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする