薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10TZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10TZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33320217CDQ2B12-10TZ
3,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33320226CDQ2B12-10TZ-A73
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320235CDQ2B12-10TZ-A73L
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320244CDQ2B12-10TZ-A73LS
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320253CDQ2B12-10TZ-A73S
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320262CDQ2B12-10TZ-A93
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320271CDQ2B12-10TZ-A93V
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320287CDQ2B12-10TZ-A93VL
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320296CDQ2B12-10TZ-A93VLS
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320305CDQ2B12-10TZ-A93VS
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320314CDQ2B12-10TZ-F7NV
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320323CDQ2B12-10TZ-F7NVLS
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320332CDQ2B12-10TZ-M9BWVZS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320341CDQ2B12-10TZ-M9NV
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320357CDQ2B12-10TZ-M9NVLS
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする