薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33320682CDQ2B16-10SMZ-10単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320691CDQ2B16-10SMZ-A73-10単動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320707CDQ2B16-10SMZ-A73C-10単動片ロッド
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320716CDQ2B16-10SMZ-A73CN-10単動片ロッド
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320725CDQ2B16-10SMZ-A73S-10単動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320734CDQ2B16-10SMZ-A73Z-10単動片ロッド
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320743CDQ2B16-10SMZ-A93-10単動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320752CDQ2B16-10SMZ-A93L-10単動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320761CDQ2B16-10SMZ-A93V-10単動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320777CDQ2B16-10SMZ-A93VS-10単動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320786CDQ2B16-10SMZ-A93VZ標準ストローク10単動片ロッド
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320795CDQ2B16-10SMZ-F7BVLS-10単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320804CDQ2B16-10SMZ-M9BVLS-10単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320813CDQ2B16-10SMZ-M9NVS-10単動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33320996CDQ2B16-10TFZ-M9BV-10単動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321005CDQ2B16-10TMZ-10単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321014CDQ2B16-10TMZ-F7NVS-10単動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321023CDQ2B16-10TMZ-M9NVS-10単動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321206CDQ2B16-5SMZ-5単動片ロッド
3,850
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321215CDQ2B16-5SMZ-J79C-5単動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321224CDQ2B16-5SZ-5単動片ロッド
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321233CDQ2B16-5SZ-A73S-5単動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321242CDQ2B16-5SZ-A93VS-5単動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321251CDQ2B16-5SZ-F7NVLS-5単動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321267CDQ2B16-5SZ-F7NVS-5単動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321276CDQ2B16-5SZ-M9BV-5単動片ロッド
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321285CDQ2B16-5SZ-M9NVLS-5単動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321294CDQ2B16-5SZ-M9NVS-5単動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321303CDQ2B16-5TMZ-A73CS-5単動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321312CDQ2B16-5TMZ-A73S-5単動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321321CDQ2B16-5TMZ-A93VS-5単動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321337CDQ2B16-5TMZ-F7NVS-5単動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321346CDQ2B16-5TMZ-M9NVS-5単動片ロッド
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33321355CDQ2B16-5TZ-5単動片ロッド
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321364CDQ2B16-5TZ-A73ZS-5単動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321373CDQ2B16-5TZ-A93VZS-5単動片ロッド
6,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321382CDQ2B16-5TZ-F7BVL-5単動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321391CDQ2B16-5TZ-J79CL-5単動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321407CDQ2B16-5TZ-M9BVL-5単動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33604155CDQ2B16-10DFCZ-10複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717275CDQ2B16-10DFCZ-A73Z-10複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717284CDQ2B16-10DFCZ-A93VZ-10複動片ロッド
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717293CDQ2B16-10DFMZ-M9BVL-10複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717302CDQ2B16-10DFZ-10複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717311CDQ2B16-10DFZ-A73-10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717327CDQ2B16-10DFZ-A93V-10複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717336CDQ2B16-10DFZ-M9BVL-10複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717345CDQ2B16-12DCZ-12複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717354CDQ2B16-12DMZ-A73LS-12複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33717363CDQ2B16-12DMZ-A93VLS-12複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする