薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10SZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10SZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33320822 CDQ2B16-10SZ
CADデータダウンロード
4,070
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320831 CDQ2B16-10SZ-A73
8,360
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320847 CDQ2B16-10SZ-A73L
9,020
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320856 CDQ2B16-10SZ-A73S
6,220
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320865 CDQ2B16-10SZ-A93V
CADデータダウンロード
8,140
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320874 CDQ2B16-10SZ-A93VL
CADデータダウンロード
8,800
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320883 CDQ2B16-10SZ-A93VLS
CADデータダウンロード
6,440
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320892 CDQ2B16-10SZ-A93VS
CADデータダウンロード
6,110
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320901 CDQ2B16-10SZ-F7BV
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320917 CDQ2B16-10SZ-F7BVLS
7,650
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320926 CDQ2B16-10SZ-F7BWVSDPCS
10,450
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320935 CDQ2B16-10SZ-F7NV
10,670
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320944 CDQ2B16-10SZ-J79C
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320953 CDQ2B16-10SZ-M9BV
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320962 CDQ2B16-10SZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
7,650
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320971 CDQ2B16-10SZ-M9BWVSDPCS
9,680
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33320987 CDQ2B16-10SZ-M9NV
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする