薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33321416CDQ2B20-10SMZ10-単動片ロッド
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321425CDQ2B20-10SMZ-A73C10-単動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321434CDQ2B20-10SMZ-A80LS10-単動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321443CDQ2B20-10SMZ-A90LS10-単動片ロッド
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321452CDQ2B20-10SMZ-A90VLS10-単動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321461CDQ2B20-10SMZ-A93V10-単動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321477CDQ2B20-10SMZ-F7BAVLS10-単動片ロッド
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321486CDQ2B20-10SMZ-F7BV10-単動片ロッド
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321495CDQ2B20-10SMZ-J79CZ10-単動片ロッド
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321504CDQ2B20-10SMZ-M9BAVLS10標準ストローク単動片ロッド
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321513CDQ2B20-10SMZ-M9BV10-単動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321766CDQ2B20-10TFZ10-単動片ロッド
4,570
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322213CDQ2B20-5SFZ5-単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322222CDQ2B20-5SMZ-F7BVS5-単動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322231CDQ2B20-5SMZ-M9BVS5-単動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322247CDQ2B20-5SZ5-単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322256CDQ2B20-5SZ-F7BV5-単動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322265CDQ2B20-5SZ-F7BVLS5-単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322274CDQ2B20-5SZ-F7BVLSS5-単動押出し形
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322283CDQ2B20-5SZ-F7BVS5-単動片ロッド
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322292CDQ2B20-5SZ-F7NV5-単動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322301CDQ2B20-5SZ-F7NVS5-単動片ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322317CDQ2B20-5SZ-M9BV5-単動片ロッド
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322326CDQ2B20-5SZ-M9BVLS5-単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322335CDQ2B20-5SZ-M9BVS5-単動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322344CDQ2B20-5SZ-M9NV5-単動片ロッド
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322353CDQ2B20-5SZ-M9NVS5-単動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322362CDQ2B20-5TMZ5-単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
33322371CDQ2B20-5TZ5-単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322387CDQ2B20-5TZ-A73S5-単動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322396CDQ2B20-5TZ-A93VS5-単動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322405CDQ2B20-5TZ-F7BVL5-単動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322414CDQ2B20-5TZ-F7BVLS5-単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322423CDQ2B20-5TZ-J79CS5-単動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322432CDQ2B20-5TZ-M9BVL5-単動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322441CDQ2B20-5TZ-M9BVLS5-単動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする