薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10SZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10SZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33321522CDQ2B20-10SZ-
4,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321531CDQ2B20-10SZ-A73-
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321547CDQ2B20-10SZ-A73C-
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321556CDQ2B20-10SZ-A73CLS-
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321565CDQ2B20-10SZ-A73CZS-
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321574CDQ2B20-10SZ-A73LS-
7,040
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321583CDQ2B20-10SZ-A73S-
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321592CDQ2B20-10SZ-A73ZS-
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321601CDQ2B20-10SZ-A93S-
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321617CDQ2B20-10SZ-A93V-
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321626CDQ2B20-10SZ-A93VLS-
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321635CDQ2B20-10SZ-A93VS-
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321644CDQ2B20-10SZ-A93VZS標準ストローク
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321653CDQ2B20-10SZ-F7BAVLS-
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321662CDQ2B20-10SZ-F7BV-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321671CDQ2B20-10SZ-F7BVL-
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321687CDQ2B20-10SZ-F7BVLS-
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321696CDQ2B20-10SZ-F7NV-
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321705CDQ2B20-10SZ-J79C-
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321714CDQ2B20-10SZ-M9BAVLS標準ストローク
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321723CDQ2B20-10SZ-M9BV-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321732CDQ2B20-10SZ-M9BVL-
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321741CDQ2B20-10SZ-M9BVLS-
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321757CDQ2B20-10SZ-M9NV-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする