薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10TZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10TZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33321933CDQ2B20-10TZ
4,570
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
33321942CDQ2B20-10TZ-A72
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321951CDQ2B20-10TZ-A73
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321967CDQ2B20-10TZ-A73L
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321976CDQ2B20-10TZ-A73LS
7,040
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321985CDQ2B20-10TZ-A73S
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33321994CDQ2B20-10TZ-A80
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322003CDQ2B20-10TZ-A90V
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322012CDQ2B20-10TZ-A93V
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322021CDQ2B20-10TZ-A93VL
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322037CDQ2B20-10TZ-A93VLS
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322046CDQ2B20-10TZ-A93VS
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322055CDQ2B20-10TZ-F7BAVLS
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322064CDQ2B20-10TZ-F7BV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322073CDQ2B20-10TZ-F7BVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322082CDQ2B20-10TZ-F7BVLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322091CDQ2B20-10TZ-F7BWVLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322107CDQ2B20-10TZ-F7BWVS
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322116CDQ2B20-10TZ-F7PV
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322125CDQ2B20-10TZ-M9BAVLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322134CDQ2B20-10TZ-M9BV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322143CDQ2B20-10TZ-M9BVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322152CDQ2B20-10TZ-M9BVLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322161CDQ2B20-10TZ-M9BVS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322177CDQ2B20-10TZ-M9BWVLS
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322186CDQ2B20-10TZ-M9BWVS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322195CDQ2B20-10TZ-M9NVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33322204CDQ2B20-10TZ-M9PV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする