曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33324462CDQ2B40-10SFZ10ヘッド側インロー付
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324471CDQ2B40-10SFZ-A73Z10ヘッド側インロー付
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324487CDQ2B40-10SMZ10ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324496CDQ2B40-10SMZ-A7310ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324505CDQ2B40-10SMZ-A93V10ロッド先端おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324514CDQ2B40-10SMZ-F7BVL10ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324523CDQ2B40-10SMZ-M9BVL10ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324794CDQ2B40-10TFZ-F7BV10ヘッド側インロー付
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324803CDQ2B40-10TFZ-M9BV10ヘッド側インロー付
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33324812CDQ2B40-10TMZ10ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324821CDQ2B40-10TMZ-A7310ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324837CDQ2B40-10TMZ-A73LS10ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324846CDQ2B40-10TMZ-A73Z10ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324855CDQ2B40-10TMZ-A93V10ロッド先端おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324864CDQ2B40-10TMZ-A93VLS10ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325056CDQ2B40-5SMZ-A93VLS5ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325065CDQ2B40-5SZ5ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325074CDQ2B40-5SZ-A73S5ロッド先端めねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325083CDQ2B40-5SZ-A73ZS5ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325092CDQ2B40-5SZ-A93VS5ロッド先端めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325101CDQ2B40-5SZ-F7BVS5ロッド先端めねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325117CDQ2B40-5SZ-F7NV5ロッド先端めねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325126CDQ2B40-5SZ-F7NVS5ロッド先端めねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325135CDQ2B40-5SZ-M9BVS5ロッド先端めねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325144CDQ2B40-5SZ-M9NV5ロッド先端めねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325153CDQ2B40-5SZ-M9NVS5ロッド先端めねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325162CDQ2B40-5TZ-A73S5ロッド先端めねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325171CDQ2B40-5TZ-F7NVLS5ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325187CDQ2B40-5TZ-M9NVLS5ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする