曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10SZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10SZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33324532CDQ2B40-10SZ-単動片ロッド
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324541CDQ2B40-10SZ-A73-単動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324557CDQ2B40-10SZ-A73L-単動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324566CDQ2B40-10SZ-A73S-単動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324575CDQ2B40-10SZ-A73Z-単動片ロッド
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324584CDQ2B40-10SZ-A80S-単動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324593CDQ2B40-10SZ-A90VS-単動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324602CDQ2B40-10SZ-A93L-単動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324611CDQ2B40-10SZ-A93LS-単動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324627CDQ2B40-10SZ-A93S-単動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324636CDQ2B40-10SZ-A93V-単動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324645CDQ2B40-10SZ-A93VL-単動片ロッド
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324654CDQ2B40-10SZ-A93VLS-単動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324663CDQ2B40-10SZ-A93VS-単動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324672CDQ2B40-10SZ-F7BVL-単動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324681CDQ2B40-10SZ-F7BVLS-単動片ロッド
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324697CDQ2B40-10SZ-F7BVS-単動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324706CDQ2B40-10SZ-F7NWVS-単動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324724CDQ2B40-10SZ-J79CZS-単動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324733CDQ2B40-10SZ-M9BVL-単動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324742CDQ2B40-10SZ-M9BVLS-単動片ロッド
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324751CDQ2B40-10SZ-M9BVS-単動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324767CDQ2B40-10SZ-M9BWVLS標準ストローク単動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324776CDQ2B40-10SZ-M9NVL-単動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324785CDQ2B40-10SZ-M9NWVS標準ストローク単動片ロッド
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324715CDQ2B40-10SZ-F9NVL-単動押出し形
16,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする