薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10TZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10TZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33324873CDQ2B40-10TZ
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324882CDQ2B40-10TZ-A73
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324891CDQ2B40-10TZ-A73L
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324907CDQ2B40-10TZ-A73LS
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324916CDQ2B40-10TZ-A73S
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324925CDQ2B40-10TZ-A93V
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324934CDQ2B40-10TZ-A93VL
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324943CDQ2B40-10TZ-A93VLS
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324952CDQ2B40-10TZ-A93VS
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324961CDQ2B40-10TZ-F7BVL
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324977CDQ2B40-10TZ-F7NV
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324986CDQ2B40-10TZ-J79CS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33324995CDQ2B40-10TZ-M9BV
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325004CDQ2B40-10TZ-M9BVL
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325013CDQ2B40-10TZ-M9BVLS
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325022CDQ2B40-10TZ-M9BWVSDPCS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325031CDQ2B40-10TZ-M9NV
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325047CDQ2B40-10TZ-M9NVSDPC
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする