薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33325266CDQ2B50-10SFZ10ヘッド側インロー付
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325275CDQ2B50-10SFZ-A73S10ヘッド側インロー付
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325451CDQ2B50-10TFZ-A9310ヘッド側インロー付
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325467CDQ2B50-10TMZ10ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325476CDQ2B50-10TMZ-A73S10ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325485CDQ2B50-10TMZ-A9310ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325494CDQ2B50-10TMZ-A93VS10ロッド先端おねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325503CDQ2B50-10TZ10ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325512CDQ2B50-10TZ-A7310ロッド先端めねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325521CDQ2B50-10TZ-A73C10ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325537CDQ2B50-10TZ-A73L10ロッド先端めねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325546CDQ2B50-10TZ-A93V10ロッド先端めねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325555CDQ2B50-10TZ-A93VL10ロッド先端めねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325564CDQ2B50-10TZ-F7BWVS10ロッド先端めねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325573CDQ2B50-10TZ-F7NVLS10ロッド先端めねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325582CDQ2B50-10TZ-M9BVL10ロッド先端めねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325591CDQ2B50-10TZ-M9NVLS10ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33325607CDQ2B50-15TMZ15ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325616CDQ2B50-20SFMZ-A9320ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325625CDQ2B50-20SFMZ-A93VL20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325634CDQ2B50-20SMZ20ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325643CDQ2B50-20SMZ-A7320ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325652CDQ2B50-20SMZ-A73H20ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325661CDQ2B50-20SMZ-A73L20ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325677CDQ2B50-20SMZ-A9320ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325686CDQ2B50-20SMZ-A93V20ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325695CDQ2B50-20SMZ-A93VL20ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325704CDQ2B50-20SMZ-F7BVLS20ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325713CDQ2B50-20SMZ-M9BS20ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325722CDQ2B50-20SMZ-M9BVLS20ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325731CDQ2B50-20SMZ-M9BWMDPCS20ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33325747CDQ2B50-20SMZ-M9N20ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33326106CDQ2B50-20TFZ-A7320ヘッド側インロー付
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33326115CDQ2B50-20TFZ-A73L20ヘッド側インロー付
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33326124CDQ2B50-20TFZ-A93V20ヘッド側インロー付
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33326133CDQ2B50-20TFZ-A93VL20ヘッド側インロー付
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332783CDQ2B50-15TZ-M9BWL15ロッド先端めねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする