薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20TMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20TMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
20
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.13~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
単動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33326142CDQ2B50-20TMZ
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326151CDQ2B50-20TMZ-A72
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326167CDQ2B50-20TMZ-A73
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326176CDQ2B50-20TMZ-A73L
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326185CDQ2B50-20TMZ-A93
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326194CDQ2B50-20TMZ-A93L
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326203CDQ2B50-20TMZ-A93LS
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326212CDQ2B50-20TMZ-A93V
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326221CDQ2B50-20TMZ-A93VL
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326237CDQ2B50-20TMZ-F7BAZ
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326246CDQ2B50-20TMZ-F7BVLS
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326255CDQ2B50-20TMZ-J79WL
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326264CDQ2B50-20TMZ-J79WZ
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326273CDQ2B50-20TMZ-M9BAZ
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326282CDQ2B50-20TMZ-M9BS
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326291CDQ2B50-20TMZ-M9BVLS
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326307CDQ2B50-20TMZ-M9BWL
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326316CDQ2B50-20TMZ-M9BWVLS
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33326325CDQ2B50-20TMZ-M9BWZ
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする