薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604173CQ2B25V-10D10ロッド先端めねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719567CQ2B25V-10DM10ロッド先端おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719576CQ2B25V-15D15ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719585CQ2B25V-15DM15ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719594CQ2B25V-20D20ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719603CQ2B25V-20DM20ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719612CQ2B25V-25D25ロッド先端めねじ
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719621CQ2B25V-25DM25ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719637CQ2B25V-30D30ロッド先端めねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719646CQ2B25V-30DM30ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719655CQ2B25V-35D35ロッド先端めねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719664CQ2B25V-35DM35ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719673CQ2B25V-40D40ロッド先端めねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719682CQ2B25V-40DM40ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719691CQ2B25V-45D45ロッド先端めねじ
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719707CQ2B25V-50D50ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719716CQ2B25V-50DM50ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33719725CQ2B25V-5D5ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする