薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33329667CQ2A50-10SFZ10単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ヘッド側インロー付
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329676CQ2A50-10SMZ10単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329685CQ2A50-10SZ10単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329694CQ2A50-10TMZ10単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329703CQ2A50-10TZ10単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329712CQ2A50-20SFZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ヘッド側インロー付
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329721CQ2A50-20SMZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329737CQ2A50-20SZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329746CQ2A50-20TFMZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329755CQ2A50-20TMZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329764CQ2A50-20TZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33329773CQ2A50F-20SMZ20単動片ロッド両端タップ0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330753CQ2B50-10SFZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ヘッド側インロー付
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330762CQ2B50-10SMZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330771CQ2B50-10SZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330787CQ2B50-10TMZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330796CQ2B50-10TZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330805CQ2B50-15TMZ15単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330814CQ2B50-15TZ15単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330823CQ2B50-20SFZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ヘッド側インロー付
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330832CQ2B50-20SMZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330841CQ2B50-20SZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330857CQ2B50-20TFZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ヘッド側インロー付
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330866CQ2B50-20TMZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330875CQ2B50-20TZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330884CQ2B50F-10SFZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ヘッド側インロー付
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330893CQ2B50F-10SMZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330902CQ2B50F-10SZ10単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330911CQ2B50F-20SMZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330927CQ2B50F-20SZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330936CQ2B50F-20TZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33330945CQ2B50TF-20TZ20単動片ロッド通し穴0.13~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331374CQ2D50-10SMZ10単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331383CQ2D50-10SZ10単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331392CQ2D50-10TMZ10単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331401CQ2D50-15TMZ15単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331417CQ2D50-20SMZ20単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331426CQ2D50-20SZ20単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331435CQ2D50-20TMZ20単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331444CQ2D50-20TZ20単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331453CQ2D50F-20SZ20単動片ロッド二山クレビス形0.13~1.0ロッド先端めねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331837CQ2F50-10SMZ10単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331846CQ2F50-10SZ10単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331855CQ2F50-10TZ10単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331864CQ2F50-20SMZ20単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331873CQ2F50-20SZ20単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33331882CQ2F50-20TMZ20単動片ロッドロッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33332241CQ2G50-20SMZ20単動片ロッドヘッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33332257CQ2G50-20SZ20単動片ロッドヘッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33332266CQ2G50-20TZ20単動片ロッドヘッド側フランジ形0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする