曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604261CDQ2A100-100DCMZ
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731783CDQ2A100-100DCMZ-A73
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731792CDQ2A100-100DCMZ-A733
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731801CDQ2A100-100DCMZ-A73H
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731817CDQ2A100-100DCMZ-A73HL
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731826CDQ2A100-100DCMZ-A73HZ
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731835CDQ2A100-100DCMZ-A73L
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731844CDQ2A100-100DCMZ-A73L4
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731853CDQ2A100-100DCMZ-A93
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731862CDQ2A100-100DCMZ-A93L
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731871CDQ2A100-100DCMZ-A93V
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731887CDQ2A100-100DCMZ-A93V3
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731896CDQ2A100-100DCMZ-A93VL
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731905CDQ2A100-100DCMZ-A93VL4
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731914CDQ2A100-100DCMZ-A93Z
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731923CDQ2A100-100DCMZ-F7BVL
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731932CDQ2A100-100DCMZ-F7NV
46,530
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731941CDQ2A100-100DCMZ-J79
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731957CDQ2A100-100DCMZ-J79L
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731966CDQ2A100-100DCMZ-J79W
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731975CDQ2A100-100DCMZ-J79WL
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731984CDQ2A100-100DCMZ-J79WSDPC
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33731993CDQ2A100-100DCMZ-M9B
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33732002CDQ2A100-100DCMZ-M9B3
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33732011CDQ2A100-100DCMZ-M9BL
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33732027CDQ2A100-100DCMZ-M9BVL
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33732036CDQ2A100-100DCMZ-M9BWL
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33732045CDQ2A100-100DCMZ-M9BWSDPC
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする