薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604426CDQ2A12-10DCZ10
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737855CDQ2A12-10DCZ-A7310
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737864CDQ2A12-10DCZ-A73L10
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737873CDQ2A12-10DCZ-A9310
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737882CDQ2A12-10DCZ-A93V10
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737891CDQ2A12-10DCZ-A93VL10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737907CDQ2A12-10DCZ-A93VLS10
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737916CDQ2A12-10DCZ-F7BV10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737925CDQ2A12-10DCZ-M9BV10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737934CDQ2A12-12DCZ12
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33737943CDQ2A12-15DCZ15
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737952CDQ2A12-15DCZ-A7315
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737961CDQ2A12-15DCZ-A73L15
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737977CDQ2A12-15DCZ-A9315
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737986CDQ2A12-15DCZ-A93V15
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737995CDQ2A12-15DCZ-A93VL15
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738004CDQ2A12-15DCZ-F7915
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738013CDQ2A12-15DCZ-M9BL15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738022CDQ2A12-15DCZ-M9N15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738031CDQ2A12-15DCZ-M9P15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738047CDQ2A12-20DCZ20
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738056CDQ2A12-20DCZ-A7320
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738065CDQ2A12-20DCZ-A73LS20
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738074CDQ2A12-20DCZ-A93V20
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738083CDQ2A12-20DCZ-A93VLS20
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738092CDQ2A12-20DCZ-J7920
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738101CDQ2A12-20DCZ-J79S20
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738117CDQ2A12-20DCZ-M9B20
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738126CDQ2A12-20DCZ-M9BS20
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738135CDQ2A12-20DCZ-M9BW20
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738144CDQ2A12-20DCZ-M9N20
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33738153CDQ2A12-25DCZ25
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738162CDQ2A12-30DCZ30
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738171CDQ2A12-30DCZ-A73L30
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738187CDQ2A12-30DCZ-A9330
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738196CDQ2A12-30DCZ-A93VL30
11,280
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738205CDQ2A12-30DCZ-F79330
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738214CDQ2A12-30DCZ-F7BVL30
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738223CDQ2A12-30DCZ-F7BWVL30
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738232CDQ2A12-30DCZ-M9B30
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738241CDQ2A12-30DCZ-M9BVL30
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738257CDQ2A12-30DCZ-M9BWL30
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738266CDQ2A12-30DCZ-M9BWVL30
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738275CDQ2A12-30DCZ-M9N330
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33738284CDQ2A12-5DCZ5
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738293CDQ2A12-5DCZ-A73S5
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738302CDQ2A12-5DCZ-A93VS5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738311CDQ2A12-5DCZ-F7PV5
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738327CDQ2A12-5DCZ-J79CLS5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33738336CDQ2A12-5DCZ-M9PV5
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする