薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604453CDQ2A12-15DMZ
4,840
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739867CDQ2A12-15DMZ-A73
9,130
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739876CDQ2A12-15DMZ-A73CS
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739885CDQ2A12-15DMZ-A73L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739894CDQ2A12-15DMZ-A73LS
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739903CDQ2A12-15DMZ-A93
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739912CDQ2A12-15DMZ-A93V
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739921CDQ2A12-15DMZ-A93VL
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739937CDQ2A12-15DMZ-A93VLS
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739946CDQ2A12-15DMZ-F79
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739955CDQ2A12-15DMZ-F7BAVL
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739964CDQ2A12-15DMZ-F7BV
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739973CDQ2A12-15DMZ-F7BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739982CDQ2A12-15DMZ-F7BVLS
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33739991CDQ2A12-15DMZ-F7BWV
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740007CDQ2A12-15DMZ-F7BWVSDPC
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740016CDQ2A12-15DMZ-F7NV
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740025CDQ2A12-15DMZ-J79
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740034CDQ2A12-15DMZ-M9B
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740043CDQ2A12-15DMZ-M9BAVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740052CDQ2A12-15DMZ-M9BL
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740061CDQ2A12-15DMZ-M9BV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740077CDQ2A12-15DMZ-M9BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740086CDQ2A12-15DMZ-M9BVLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740095CDQ2A12-15DMZ-M9BWV
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740104CDQ2A12-15DMZ-M9BWVSDPC
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740113CDQ2A12-15DMZ-M9N
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740122CDQ2A12-15DMZ-M9NV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする