薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604487CDQ2A12-30DMZ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740813CDQ2A12-30DMZ-A73
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740822CDQ2A12-30DMZ-A73H
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740831CDQ2A12-30DMZ-A73L
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740847CDQ2A12-30DMZ-A73S
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740856CDQ2A12-30DMZ-A73Z
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740865CDQ2A12-30DMZ-A73ZS
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740874CDQ2A12-30DMZ-A93
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740883CDQ2A12-30DMZ-A93V
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740892CDQ2A12-30DMZ-A93VL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740901CDQ2A12-30DMZ-A93VS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740917CDQ2A12-30DMZ-A93VZ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740926CDQ2A12-30DMZ-A93VZS
8,670
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740935CDQ2A12-30DMZ-F79
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740944CDQ2A12-30DMZ-F7BAL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740953CDQ2A12-30DMZ-F7BAVL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740962CDQ2A12-30DMZ-F7BV
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740971CDQ2A12-30DMZ-F7BVL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740987CDQ2A12-30DMZ-F7BWVLS
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33740996CDQ2A12-30DMZ-J79C
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741005CDQ2A12-30DMZ-J79W
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741014CDQ2A12-30DMZ-J79WL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741023CDQ2A12-30DMZ-M9B
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741032CDQ2A12-30DMZ-M9BAL
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741041CDQ2A12-30DMZ-M9BAVL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741057CDQ2A12-30DMZ-M9BV
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741066CDQ2A12-30DMZ-M9BVL
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741075CDQ2A12-30DMZ-M9BW
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741084CDQ2A12-30DMZ-M9BWL
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741093CDQ2A12-30DMZ-M9BWVLS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741102CDQ2A12-30DMZ-M9N
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741111CDQ2A12-30DMZ-M9NV
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741127CDQ2A12-30DMZ-M9NW
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741136CDQ2A12-30DMZ-M9NWVL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする