薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCMZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全83種類を絞り込む
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604505CDQ2A16-10DCMZ10
5,230
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33741443CDQ2A16-10DCMZ-A7310
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741452CDQ2A16-10DCMZ-A73L10
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741461CDQ2A16-10DCMZ-A73LS10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741477CDQ2A16-10DCMZ-A8010
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741486CDQ2A16-10DCMZ-A90V10
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741495CDQ2A16-10DCMZ-A93L10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741504CDQ2A16-10DCMZ-A93LS10
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741513CDQ2A16-10DCMZ-A93V10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741522CDQ2A16-10DCMZ-A93VL10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741531CDQ2A16-10DCMZ-A93VLS10
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741547CDQ2A16-10DCMZ-F7BV10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741556CDQ2A16-10DCMZ-F7BVL10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741565CDQ2A16-10DCMZ-F7BVLS10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741574CDQ2A16-10DCMZ-F7NVLS10
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741583CDQ2A16-10DCMZ-M9BV10
11,720
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33741592CDQ2A16-10DCMZ-M9BVL10
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741601CDQ2A16-10DCMZ-M9BVLS10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741617CDQ2A16-10DCMZ-M9NV10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741626CDQ2A16-10DCMZ-M9NVLS10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741635CDQ2A16-15DCMZ15
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741644CDQ2A16-15DCMZ-A7315
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741653CDQ2A16-15DCMZ-A73H15
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741662CDQ2A16-15DCMZ-A73HZ15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741671CDQ2A16-15DCMZ-A73L15
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741687CDQ2A16-15DCMZ-A9315
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741696CDQ2A16-15DCMZ-A93V15
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741705CDQ2A16-15DCMZ-A93VL15
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741714CDQ2A16-15DCMZ-A93Z15
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741723CDQ2A16-15DCMZ-F7BV15
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741732CDQ2A16-15DCMZ-F7BVL15
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741741CDQ2A16-15DCMZ-F7BWVL15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741757CDQ2A16-15DCMZ-F7BWVLS15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741766CDQ2A16-15DCMZ-J7915
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741775CDQ2A16-15DCMZ-M9B15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741784CDQ2A16-15DCMZ-M9BV15
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741793CDQ2A16-15DCMZ-M9BVL15
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741802CDQ2A16-15DCMZ-M9BWVL15
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741811CDQ2A16-15DCMZ-M9BWVLS15
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741827CDQ2A16-15DCMZ-M9NL15
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741836CDQ2A16-25DCMZ25
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741845CDQ2A16-25DCMZ-A7325
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741854CDQ2A16-25DCMZ-A73L25
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741863CDQ2A16-25DCMZ-A93V25
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741872CDQ2A16-25DCMZ-A93VL25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741881CDQ2A16-25DCMZ-F7BASDPC25
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741897CDQ2A16-25DCMZ-F7BVL25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741906CDQ2A16-25DCMZ-F7BWVS25
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741915CDQ2A16-25DCMZ-F7NVL25
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33741924CDQ2A16-25DCMZ-J79CL25
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする